ABB - Socle Supplementaire H=200mm pour Armoire L =1250mm (x4) - PPIM0200

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Socle Supplementaire H=200mm pour Armoire L =1250mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646780959

Réf. Sonepar

00026678095

Réf. Fournisseur

PPIM0200

Marque

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle Supplementaire H=200mm pour Armoire L =1250mm (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB