ABB - SOCLE ZA8030 Coffret SR2 - 601433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 300 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646034953
Réf. Sonepar
00026603495
Réf. Fournisseur
601433
Marque
ABB
largeur:
300 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7012
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


