ABB - SOCLETZW410 - D710668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 1050 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 328.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617106685
Réf. Sonepar
00026710668
Réf. Fournisseur
D710668
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
1050 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
328.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1050 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
350 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
320.9 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


