ABB - SPEE Combi- Bracelet guide filerie P28.5mm sur arrière Rail DIN (Pack 1000pcs) - ED44P1000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE Combi- Bracelet guide filerie P28.5mm sur arrière Rail DIN (Pack 1000pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 38 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617627036

Réf. Sonepar

00026762703

Réf. Fournisseur

ED44P1000

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

38 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

33 mm

longueur:

16 mm

SPEE Combi- Bracelet guide filerie P28.5mm sur arrière Rail DIN (Pack 1000pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB