ABB - SPEE Combi-Cloison séparation forme 2b Verticale L600/800 H600 du jeu de barre - QRFV66001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
pour ouvertures de connecteur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815233258
Réf. Sonepar
00026523325
Réf. Fournisseur
QRFV66001
Marque
ABB
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
pour ouvertures de connecteur:
Non
résistant aux arcs électriques:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


