Non retournable

ABB - SPEE Combi- Connecteurs 35mm2 (lot de 20 pcs) - QR0C35P20

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 500 mm

  • pays de fabrication - BULGARIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815233166

Réf. Sonepar

00026523316

Réf. Fournisseur

QR0C35P20

Marque

ABB

longueur:

230 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

500 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Connecteurs 35mm2 (lot de 20 pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB