ABB - SPEE Combi-Double Rail DIN Ajustable pour Plastron Modulaire L800 - 36 modules - QAD013000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - métrique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - aluminium
longueur - 230 mm
mode de pose - fixation à clips
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815232046
Réf. Sonepar
00026523204
Réf. Fournisseur
QAD013000
Marque
ABB
modèle:
métrique
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
aluminium
longueur:
230 mm
mode de pose:
fixation à clips
pays de fabrication:
BULGARIE
SPEE Combi-Double Rail DIN Ajustable pour Plastron Modulaire L800 - 36 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


