Non retournable

ABB - SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L600-24mod (Pack 10pcs) - QAD0020P1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - aluminium

  • longueur - 230 mm

  • mode de pose - fixation à clips

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815232008

Réf. Sonepar

00026523200

Réf. Fournisseur

QAD0020P1

Marque

ABB

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

aluminium

longueur:

230 mm

mode de pose:

fixation à clips

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi-Double Rail DIN Fixe pour Plastron Modulaire L600-24mod (Pack 10pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB