Non retournable

ABB - SPEE Combi-Guide de Filerie pr câblage Horirzontal (Pack 2pcs) dessous rail DIN - QAW0040P2

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaption pour systèmes de câblage

  • matériau - plastique

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815231902

Réf. Sonepar

00026523190

Réf. Fournisseur

QAW0040P2

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

adaption pour systèmes de câblage

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi-Guide de Filerie pr câblage Horirzontal (Pack 2pcs) dessous rail DIN

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB