Non retournable

ABB - SPEE Combi- Jeu de 2 charnières pour plastrons- Angle ouverture 90° - CAHCP10

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 22.25 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617784852

Réf. Sonepar

00026778485

Réf. Fournisseur

CAHCP10

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

22.25 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

23 mm

pays de fabrication:

BOSNIE-HERZEGOVINE

SPEE Combi- Jeu de 2 charnières pour plastrons- Angle ouverture 90°

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB