Non retournable

ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 20x10-L800 - QR8HP2010

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815227301

Réf. Sonepar

00026522730

Réf. Fournisseur

QR8HP2010

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

10 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

20 mm

flexible:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 20x10-L800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB