Non retournable

ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 30x10-L600 - QR6HP3010

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815227288

Réf. Sonepar

00026522728

Réf. Fournisseur

QR6HP3010

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

630 A

longueur:

4 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm

flexible:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 30x10-L600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB