ABB - SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 40x10-L600 - QR6HP4010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 800 A
longueur - 10 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815227295
Réf. Sonepar
00026522729
Réf. Fournisseur
QR6HP4010
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
800 A
longueur:
10 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
40 mm
flexible:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
SPEE Combi- Jeu de barres plat fileté horizontal 40x10-L600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


