ABB - SPEE Combi - Jeu de barres plat fileté M6 20x5-Longeur 2M - QRV2F2005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 5 mm
largeur - 2000 mm
hauteur - 20 mm
pays de fabrication - BULGARIE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411815233036
Réf. Sonepar
00026523303
Réf. Fournisseur
QRV2F2005
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
5 mm
largeur:
2000 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Jeu de barres plat fileté M6 L=2000 - H=20mm - P=5mm - pour System pro E Energy Combi.
Les Atouts de l'article:
QRV2F2005 Configuration intérieure System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
QRV2F2005 Configuration intérieure System pro E energy Combi
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


