Non retournable

ABB - SPEE Combi- Kit de mise à la terre entre plastron et structure - 6mm2 2xM5 - QAW007001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - cuivre

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815233326

Réf. Sonepar

00026523332

Réf. Fournisseur

QAW007001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

cuivre

largeur:

100 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Kit de mise à la terre entre plastron et structure - 6mm2 2xM5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB