ABB - SPEE Combi-KIT de raccordement au jeu de barre -Tarif Jaune OT/XT 160A - QJCU16000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815231506
Réf. Sonepar
00026523150
Réf. Fournisseur
QJCU16000
Marque
ABB
hauteur:
40 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
230 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


