En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - SPEE Combi-KIT de raccordement au jeu de barre -Tarif Jaune OT/XT 250A - QJCU25000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815231513

Réf. Sonepar

00026523151

Réf. Fournisseur

QJCU25000

Marque

ABB

hauteur:

40 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

230 mm

SPEE Combi-KIT de raccordement au jeu de barre -Tarif Jaune OT/XT 250A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB