ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L600 H450 - QXEV64501

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 512 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815231582

Réf. Sonepar

00026523158

Réf. Fournisseur

QXEV64501

Marque

ABB

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

450 mm

largeur:

512 mm

profondeur:

230 mm

profondeur d'encastrement:

173 mm

SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L600 H450

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB