ABB - SPEE Combi- KIT d'installation Verticale SMISSLINE TP 125A L800 H600 - QXEV86001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Oui
avec couvercle - Oui
hauteur - 600 mm
largeur - 728 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815231629
Réf. Sonepar
00026523162
Réf. Fournisseur
QXEV86001
Marque
ABB
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur:
600 mm
largeur:
728 mm
profondeur:
230 mm
profondeur d'encastrement:
173 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


