ABB - SPEE Combi-KIT Installation Tarif Jaune XT5 RC Vertical L600 H450 -4p In 400A - QJ5V645RC

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre d'interrupteurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal - 400 A

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 470 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815231421

Réf. Sonepar

00026523142

Réf. Fournisseur

QJ5V645RC

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

nombre d'interrupteurs:

1

courant de fonctionnement nominal:

400 A

hauteur:

60 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

230 mm

avec couvercle:

Oui

plaque de recouvrement en plastique:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi-KIT Installation Tarif Jaune XT5 RC Vertical L600 H450 -4p In 400A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB