ABB - SPEE Combi- KIT installation Tmax T5 RC Vertical L800 H450 - In max. 630A - QB5V845TR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 630 A
hauteur - 450 mm
largeur - 728 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815230783
Réf. Sonepar
00026005998
Réf. Fournisseur
QB5V845TR
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
nombre d'interrupteurs:
1
courant de fonctionnement nominal:
630 A
hauteur:
450 mm
largeur:
728 mm
profondeur:
230 mm
avec couvercle:
Oui
plaque de recouvrement en plastique:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
équipé d'un disjoncteur:
Non
adapté à un interrupteur de tension sur zéro:
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:
Non
adapté à un commutateur:
Non
équipé d'un commutateur:
Non
avec borne de distribution:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


