ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L400 H300 (Distance du rail 300mm) - QDS143000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
entraxe - 300 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 296 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815229688
Réf. Sonepar
00026522968
Réf. Fournisseur
QDS143000
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
entraxe:
300 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
296 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


