🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L600 H150 (Distance du rail 150mm) - QDS161500

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 24

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 512 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411815229701

Réf. Sonepar

00026522970

Réf. Fournisseur

QDS161500

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

24

entraxe:

150 mm

hauteur:

150 mm

largeur:

512 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=150mm.

Les Atouts de l'article:

Modules avec plastrons modulaires avec rail DIN, System pro E energy Combi

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB