ABB - SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L600 H300 (Distance du rail 300mm) - QDS163000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 24
entraxe - 300 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 512 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411815229725
Réf. Sonepar
00026522972
Réf. Fournisseur
QDS163000
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
24
entraxe:
300 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
512 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


