Non retournable

ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 1R L600 H300 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0163000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 25

  • entraxe - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 512 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815230097

Réf. Sonepar

00026523009

Réf. Fournisseur

QT0163000

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

nombre d'unités de partition par rail DIN:

25

entraxe:

300 mm

hauteur:

300 mm

largeur:

512 mm

profondeur:

230 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Plastron Plein 1R L600 H300 avec Rail DIN (Double DIN)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB