ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 1R L800 H150 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0181500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 36
entraxe - 150 mm
hauteur - 150 mm
largeur - 728 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815230110
Réf. Sonepar
00026523011
Réf. Fournisseur
QT0181500
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
nombre d'unités de partition par rail DIN:
36
entraxe:
150 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
728 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


