ABB - SPEE Combi- Plastron Plein 2R L400 H300 avec Rail DIN (Double DIN) - QT0243000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 2
nombre d'unités de partition par rail DIN - 26
entraxe - 150 mm
hauteur - 300 mm
largeur - 296 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815230066
Réf. Sonepar
00026523006
Réf. Fournisseur
QT0243000
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
2
nombre d'unités de partition par rail DIN:
26
entraxe:
150 mm
hauteur:
300 mm
largeur:
296 mm
profondeur:
230 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


