ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L800 H200 - QCC082001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 200 mm
largeur - 728 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815229589
Réf. Sonepar
00026522958
Réf. Fournisseur
QCC082001
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
200 mm
largeur:
728 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


