Non retournable

ABB - SPEE Combi- Plastron Plein L800 H900 - QCC089001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 900 mm

  • largeur - 728 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815229657

Réf. Sonepar

00026522965

Réf. Fournisseur

QCC089001

Marque

ABB

matériau:

acier

nombre de rangées:

0

hauteur:

900 mm

largeur:

728 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

230 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE Combi- Plastron Plein L800 H900

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB