ABB - SPEE Combi- Plastron pour Instrument mesure encastré 72x72 L600 H150 - QCM761500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
nombre de rangées - 0
hauteur - 150 mm
largeur - 512 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815231308
Réf. Sonepar
00026523130
Réf. Fournisseur
QCM761500
Marque
ABB
matériau:
acier
nombre de rangées:
0
hauteur:
150 mm
largeur:
512 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


