ABB - SPEE Combi- Rail DIN (Double DIN) avec vis L400 - 12 modules (Pack 10pcs) - QAD0310P1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - aluminium

  • longueur - 230 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire system pro E energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815232398

Réf. Sonepar

00026523239

Réf. Fournisseur

QAD0310P1

Marque

ABB

modèle:

métrique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

aluminium

longueur:

230 mm

mode de pose:

fixation à vis

SPEE Combi- Rail DIN (Double DIN) avec vis L400 - 12 modules (Pack 10pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.