ABB - SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 2pcs) - QAW0010P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411815231865
Réf. Sonepar
00026523186
Réf. Fournisseur
QAW0010P2
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
230 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 2pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


