ABB - SPEE- Eclairage d'armoire LED avec détecteur de mouvement - 230V-24V - TZ650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 24...240 V
type de tension - AC/DC
puissance de la source lumineuse - 6 W
source lumineuse - LED interchangeable
longueur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617109723
Réf. Sonepar
00026710972
Réf. Fournisseur
TZ650
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
24...240 V
type de tension:
AC/DC
puissance de la source lumineuse:
6 W
source lumineuse:
LED interchangeable
longueur:
350 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
magnétique
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
fixation à borne/vis
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
autre
Avec dispositif on/off:
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


