Non retournable

ABB - SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H1400 mm - ESAC2014

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H1400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 1400 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617109181

Réf. Sonepar

00026710918

Réf. Fournisseur

ESAC2014

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

70 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SPEE- Fermeture à crémone de rechange - pour hauteur de porte H1400 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB