ABB - SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L400 H2000 13R-156mod(H150mm)-IP43-RAL7035 - Q843B420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 385 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815219085
Réf. Sonepar
00026521908
Réf. Fournisseur
Q843B420
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
385 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
largeur:
384 mm
hauteur:
2049 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
150 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


