🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - SPEE-L Arm.:Panneaux arrière+latéral L600 H1400 9R-216mod (H150mm)-IP43-RAL7035 - Q843B614

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411815219238

Réf. Sonepar

00026521923

Réf. Fournisseur

Q843B614

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1449 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

150 mm

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1449x600x250 9R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.

Les Atouts de l'article:

Armoire sur socle, type System pro E energy L, structure de base, type de montage : montage mural, pour installation en intérieur, livrée en kit à plat, forme de protection I (mise à la terre), classe de protection IP43 (avec porte) / IP30 (sans porte), conformément aux normes : NF EN 61439-1, NF EN 61439-2, NF EN 61439-3; CEI 62208, IK08 pour le châssis, IK07 pour la porte vitrée et les entrées prédécoupées, revêtement par poudre RAL 7035, matériau : tôle d’acier, porte non incluse (disponible séparément), montage de la porte à gauche ou à droite, ouverture de la porte à 135°, panneau arrière en tôle d’acier, panneaux haut et bas non inclus (disponibles séparément), entrée des câbles par le passe-câble large ouverture, dimensions en mm (H x l x P) 1 400 x 600 x 250, nombre de modules DIN : 216 (H = 150 mm), prête pour la juxtaposition et pour la configuration interne avec System pro E energy Combi (jusqu’à 800 A).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB