Non retournable

ABB - SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L800xH800 mm - Q843E808

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815219122

Réf. Sonepar

00026521912

Réf. Fournisseur

Q843E808

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

816 mm

hauteur:

849 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

150 mm

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L800xH800 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB