🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1600 mm - Q830I216

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1649 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815229237

Réf. Sonepar

00026522923

Réf. Fournisseur

Q830I216

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

1649 mm

profondeur:

250 mm

SPEE-L/M Gaine à câbles intégrée pour L800 uniquement - H1600 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB