ABB - SPEE-L/M Porte Pleine L600xH1400 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture - Q855D614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 593 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815220210
Réf. Sonepar
00026522021
Réf. Fournisseur
Q855D614
Marque
ABB
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
593 mm
hauteur:
1442 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
250 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


