En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - SPEE-L/M Porte Transparente L800xH600 mm- IP55-3 Points de Fermeture - IK07 - Q855G806

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 809 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815219177

Réf. Sonepar

00026521917

Réf. Fournisseur

Q855G806

Marque

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

809 mm

hauteur:

642 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

250 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

SPEE-L/M Porte Transparente L800xH600 mm- IP55-3 Points de Fermeture - IK07

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB