ABB - SPEE-L/M Socle empilable L400-H 100 mm - Q855P401

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411815219641

Réf. Sonepar

00026521964

Réf. Fournisseur

Q855P401

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

120 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

250 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

capacité de charge max.:

195 kg

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

pays de fabrication:

BULGARIE

Socle empilable L400mm-H 100mm - Accessoires pour System pro E energy - SPEE-L/M.

Les Atouts de l'article:

Socle pour armoires System pro E energy, largeur 400 (384)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB