ABB - SPEE-L/M Socle empilable L800-H 100 mm - Q855P801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 120 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815219665
Réf. Sonepar
00026521966
Réf. Fournisseur
Q855P801
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
120 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
capacité de charge max.:
195 kg
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de l'article:
Socle pour armoires System pro E energy, largeur 800 (816)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


