ABB - SPEE-L Passe-câbles haut & bas Grande ouverture L600 mm - Q843T621

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411815219597

Réf. Sonepar

00026521959

Réf. Fournisseur

Q843T621

Marque

ABB

largeur:

600 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

250 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

Passe-câbles haut & bas Grande ouverture pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm (LxHxP) 600x250X50.

Les Atouts de l'article:

Panneau haut ou bas pour armoire System pro E energy L, passe-câbles avec large ouverture, largeur 600 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB