ABB - SPEE-L Passe-câbles haut & bas plein avec prédécoupes L600 mm - Q843T611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411815219566
Réf. Sonepar
00026521956
Réf. Fournisseur
Q843T611
Marque
ABB
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de l'article:
Panneau haut ou bas pour armoire System pro E energy L, passe-câbles plein avec prédécoupes, largeur 600 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


