ABB - SPEE-L Passe-câbles haut & bas plein avec prédécoupes L800 mm - Q843T811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 816 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 817 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815219573
Réf. Sonepar
00026521957
Réf. Fournisseur
Q843T811
Marque
ABB
largeur:
816 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
817 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


