ABB - SPEE-M 2 Panneaux Latéraux H1200 mm IP55 - RAL7035 - Q855S012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3800161600982
Réf. Sonepar
00026160098
Réf. Fournisseur
Q855S012
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
1249 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


