Non retournable

ABB - SPEE-M 2 Panneaux Latéraux H1800 mm IP55 - RAL7035 - Q855S018

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601019

Réf. Sonepar

00026005720

Réf. Fournisseur

Q855S018

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

1849 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE-M 2 Panneaux Latéraux H1800 mm IP55 - RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB