En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - SPEE-M Armoire Monobloc L600 H1600 10R-240mod (H150mm)-IP55 av. Pte-RAL7035 - Q855B616

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 1649 mm

  • largeur - 612 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161600845

Réf. Sonepar

00026005716

Réf. Fournisseur

Q855B616

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

1649 mm

largeur:

612 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

800 A

profondeur d'encastrement:

230 mm

profondeur intérieure:

170 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

240

nombre de rangées:

10

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

4

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

SPEE-M Armoire Monobloc L600 H1600 10R-240mod (H150mm)-IP55 av. Pte-RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB