Non retournable

ABB - SPEE-M Kit de juxtaposition IP55 (H600 à H1200 mm) - Q855E00W

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815232343

Réf. Sonepar

00026523234

Réf. Fournisseur

Q855E00W

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

autre

largeur:

60 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE-M Kit de juxtaposition IP55 (H600 à H1200 mm)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB