Non retournable

ABB - SPEE- Passe-câbles plastique avec 11 manchons TZ111 - TZ111

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - membrane

  • type - droit

  • largeur - 223 mm

  • hauteur - 147 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617108511

Réf. Sonepar

00026710851

Réf. Fournisseur

TZ111

Marque

ABB

modèle:

membrane

type:

droit

largeur:

223 mm

hauteur:

147 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

convient pour filetage nominal métrique/PG:

0...0

épaisseur:

3 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SPEE- Passe-câbles plastique avec 11 manchons TZ111

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB